TK fréza levotočivá spirála, bez povlaku, ⌀ e8 DC: 10mm

Artiklové číslo: 209322 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01000105
Formulář záznamu Standard
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0100 mm
Suché obrábění vhodný
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h6
Průměr stopky 10 mm
Olej vhodný
Vzduch vhodný
Řezný materiál TK
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Povlak bez povlaku
Průměr břitu 10 mm
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Toleranční třída e8
Délka břitu, řezné hrany 25 mm
Délka hlavy 25,3 mm
Typ frézy ISO Rohová fréza
Zadní úhel podbroušení 0 stupeň
Úhel odklonu třísky 0 stupeň
Počet účinných břitů, po obvodu 2
Počet účinných břitů, přední strana 2
Směr šroubovice levý
Úhel šroubovice 20 stupeň
Počet rohových verzí 1
Roh / hrana 1
Rohové provedení ostré hrany
Úhel rohového zkosení 90 stupeň
Dělení břitů stejné
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 2
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka 25 mm
Celková délka 72 mm
Funkční délka 37 mm
Hmotnost 60 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Frézování drážek; Rohové frézování
Barevný kroužek žlutá
Druh produktu rohová fréza
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu max. 10 mm; 25 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 209322 10
EAN / GTIN 4045197507242
Číslo výrobce 209322 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Alu
N
180
Hliník (krátké třísky)
N
140
Al > 10% Si
N
105
PMMA Akryl
N
190
PE-HD
N
140
PA 66
N
160
PEEK
N
140
PF 31
N
120
Honeycomb sendvič
N
180
Cu
N
150
CuZn
N
180
mokré max.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Speciální geometrie pro obrábění hliníku a plastů.
Levá spirála, pravořezná.

Použití:

Obzvláště ostré břity, speciálně pro obrábění plastů.