• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK úhlová fréza typ D 45°, TiAlN, ⌀ js16 DC: 16mm

Artiklové číslo: 208029 16
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
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ js16 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Úhlové frézy
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma DIN 1833
Průměr břitu Dc 16 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 4 mm
Celková délka L 60 mm
Průměr hřídele DS 10 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 6
Povlak TiAlN
Uvolňovací průměr D1 8 mm
Nepodepřená délka A 20 mm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Posuv na zub fz 0,042 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 4 mm
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01001005
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 40 mm
Provedení stopky HB
Chladicí a mazací prostředek ano
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Úhel nastavení 45
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako fazetka
Úhel rohového zkosení 45 stupně
Směr přistavení horizontální
Počet upínacích drážek 6
Skupina použití nástroje N
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Posuv na zub v ocel < 900 N/mm2
Rozhraní Odpojovací místo 1
Funkční délka 40 mm
Hmotnost 70 g
Označení tvaru podle normy D
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU)
Barevný kroužek zelená
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu použití Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 208029 16
EAN / GTIN 4062406397692
Číslo výrobce 208029 16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
105
Ocel < 750 N/mm²
P
90
Ocel < 900 N/mm
P
90
Ocel < 1100 N/mm²
P
80
Ocel < 1400 N/mm
P
60
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

S novým vysoce výkonným povlakem pro maximální životnost.
Úhlová tolerance ±8 úhlových minut.

Poznámka:

Pro frézování vodítek v nástrojařství a strojírenství.
Až do plného záběru fz používejte na 50 %.
Následný produkt pro č. 208036.