• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Fresa de MDI GARANT INOX con separadores de virutas HPC / TPC, AlTiN, ⌀ e8 DC: 6mm

Número de artículo: 202956 6
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
109 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento
AlTiN
Estrategia de arranque de virutas
HPC
Número de cortes activos (circunferencial) Z
4
Diámetro del filo Dc
6 mm
Longitud de filo Lc
20 mm
Diámetro vástago DS
6 mm
Ángulo de desprendimiento
40 grados
Clase de tolerancia
e8
Radio angular R
0,1 mm
Material de corte
MDI
Longitud de alcance A
25 mm
Refrigeración interior
no
Entrada de lubricante refrigerante
sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante
sin salida de lubricante refrigerante
Húmedo mínimo
adecuado
Avance por diente en el recorte fz
0,032 mm
Húmedo máximo
adecuado
Posición de las interfaces
Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1
Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación
ZYL00601005
Diseño de asiento
sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico
6 mm
Procesamiento en seco
adecuado con restricciones
Tipo de alojamiento
Espiga
Clase de tolerancia del asiento
h6
Tamaño del asiento
6
Longitud vástago LS
39,7 mm
Diámetro de asiento, medida superior
0 mm
Diámetro de asiento, medida inferior
-0,008 mm
Ejecución del mango
HB
Aire
adecuado
Lubricante refrigerante
sí
Denominación del fabricante
GARANT INOX VHM-Fräser mit Spanteilern HPC / TPC
Tolerancia diámetro del filo
Clase de tolerancia ISO
Diámetro posición libre D1
5,8 mm
Número de cortes activos (lado frontal) Z
4
Sentido de torcimiento
derecha
Número de versiones de esquina
1
Esquina/borde
1
Versión de esquina
Como radio
Identificación de la formas, específica del fabricante
N
División de los cortes
Desigual
Ángulo de corte máximo.
37 grados
Número de rompevirutas
2
Dirección de aproximación
Horizontal, con inclinación y vertical
Número de ranuras de sujeción
4
Avance por diente en
INOX > 900 N/mm2
Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante
M,P
Grupo de arranque de virutas
M (acero inoxidable); P (acero)
Grupo de aplicación de herramientas
N, H
Material de corte, denominación del fabricante
VHM
Interfaz
Punto de separación 1
Longitud útil L1
25 mm
Longitud funcional
47 mm
Peso
26 g
Sentido del corte
Corte a derecha
Ejecución de la herramienta
Metal duro macizo
Norma
Werksnorm
Soporte de datos
Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado
Fresado angular (FEC); Fresado de ranuras (FNU); Fresado plano (FPL)
Anillo de color
color azul
Tipo de producto
fresa angular
Contenido
pieza única
Factor de corrección fz
2,5

Identificación y clasificación

Número de artículo 202956 6
EAN / GTIN 4069515039710
Número del fabricante 202956 6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
210
Stål < 750 N/mm²
P
190
Stål < 900 N/mm²
P
170
Stål < 1100 N/mm²
P
150
Stål < 1400 N/mm²
P
120
TOOLOX 33
H
110
TOOLOX 44
H
75
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
85
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Fresas con geometría optimizada y revestimiento moderno de alto rendimiento para un mejor rendimiento de corte en varios aceros inoxidables. También se puede utilizar en dúplex. Medidas constructivas similares a DIN 6527.

Nota:

Con divisores de viruta para la trituración de virutas controlada. Para un trabajo seguro de procesos en la producción automatizada mediante la eliminación segura de virutas del componente. Valores de corte para el mecanizado TPC en ToolScout.