Cuerpo de base de herramienta de desbarbado universal, para perforación ⌀ d: 5mm

Número de artículo: 156770 5
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
64 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para perforación ⌀ d (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total L 115 mm
Longitud de alcance A 53 mm
Longitud funcional 73 mm
Refrigeración interior no
Lubricante refrigerante
Denominación del fabricante Universal-Entgratwerkzeug Grundkörper
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00800105
Forma de asiento Standard
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 0080 mm
Diámetro del mango DS 8 mm
Diámetro del filo, máx. Dc 5,9 mm
Diámetro inicial d 5 mm
Diámetro del cuerpo D2 4,8 mm
Interfaz Punto de separación 1
Peso 45 g
Sentido del corte Corte a derecha
Soporte de datos Sin soporte de datos
Anillo de color Sin
Tipo de producto Avellanadores cónicos
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 156770 5
EAN / GTIN 4067263964735
Número del fabricante 156770 5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Para el desbarbado delantero y trasero de las perforaciones en una sola operación. Fácil manejo en todas las máquinas y reemplazo rápido de las cuchillas de desbarbado. La herramienta de desbarbado consta de cuerpo de base, cuchilla de desbarbado y tornillo de fijación.

Aplicación:

Adecuado para taladradora de mesa o de columna, fresadoras convencionales y centros de mecanizado CNC. Garantizar unas condiciones de sujeción estables. No es adecuado para máquinas portátiles.

Nota:

Cuchilla no incluida en el volumen de suministro. Solicite la cuchilla correspondiente n.° 156775 por separado. Tornillo de fijación incluido en el volumen de suministro. Los tornillos de fijación están disponibles en el n.° 156780.