Avellanadores-desbarbadores 90°, Tipo: 5

Número de artículo: 150065 5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
887 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Ángulo de punta del avellanador: 90
  • Material de corte: HSS
  • Mango: Mango cilíndrico con h9
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Ángulo de punta del avellanador 90 grados
Material de corte HSS
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
para ⌀ de taladro 2 mm - 5 mm
⌀ del cabezal 10 mm
Longitud total L 46 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
anillo de color sin
Tipo de producto Avellanador escalonado y cónico

Identificación y clasificación

Número de artículo 150065 5
EAN / GTIN 4045197085368
Número del fabricante 150065 5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
33
Acero < 500 N/mm²
P
28
Acero < 750 N/mm²
P
17
INOX < 900 N/mm²
M
7
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Geometría del filo especial para un corte helicoidal fácil. La evacuación de virutas tiene lugar a través del taladro oblicuo en la dirección del mango.