• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Hay una alternativa para este artículo

Fresa con mango cilíndrico para roscar GARANT Master TM 2×D, TiAlN, UNF: 1-12

Número de artículo: 139727 1-12
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 0,01 € /piezas
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
25 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

UNF Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior
Entrada de lubricante refrigerante Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante Con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado
Serie Master TM
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Forma de asiento Standard
Diseño de asiento Sistema métrico con paso para lubricante refrigerante
Tamaño de asiento, métrico 0200 mm
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Clase de tolerancia del asiento h6
Diámetro del mango 20 mm
Longitud del mango 50 mm
Aceite adecuado
Ejecución del mango HA
Aire adecuado con restricciones
Material de corte MDI
Recubrimiento TiAlN
Diámetro del filo 19,95 mm
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Clase de tolerancia h6
Longitud de filo 51,77 mm
Tipo de rosca UNF
Paso de rosca 2,117 mm
Número de pasos por pulgada 12
Diámetro nominal de la rosca, métrico 25,4 mm
Diámetro nominal de la rosca, pulgadas 1 pul
Diámetro nominal de la rosca, fracción 1
Diámetro de rosca máx. 25,4 mm
Ángulo de desprendimiento hacia atrás 0 grados
Ángulo de desprendimiento lateral 4 grados
Cantidad de filos activos, circunferencial 6
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo de desprendimiento 15 grados
División de los cortes Desigual
Empleo con tipo de perforación Hasta 2×D en agujero ciego y pasante
Ángulo de flanco 60 grados
Número de ranuras de sujeción 6
Aplicación interior/exterior Interior
Perfil total
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance 70 mm
Longitud útil 51,77 mm
Longitud total 120 mm
Longitud funcional 120 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma DIN 4000-82
Procedimiento de mecanizado Fresado de roscado (fresado de roscas)
Anillo de color color verde
Estrategia de arranque de virutas HPC
Tipo de producto fresa para roscar

Identificación y clasificación

Número de artículo 139727 1-12
EAN / GTIN 4062406058128
Número del fabricante 139727 1-12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
220
Aluminium (med korte spåner)
N
220
Alu > 10% Si
N
180
Stål < 500 N/mm²
P
140
Stål < 750 N/mm²
P
130
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
80
Stål < 50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG (G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Fresa para roscar de MDI con separación desigual entre los filos y mayor número de filos. Gracias a la separación desigual entre los filos se logra una gran suavidad de marcha y se alarga la vida útil de la herramienta.
Geometría universal de nuevo desarrollo y recubrimiento de altas prestaciones para el uso en un amplio abanico de materiales.
  • Reducción considerable de las vibraciones gracias a la separación desigual entre los filos.
  • Perfil de rosca corregido para evitar distorsiones del perfil.
  • mayor número de filos.
  • nuevo recubrimiento para optimizar la resistencia al desgaste.

Aplicación:

Para rosca fina unificada UNF ASME-B1.1.

Nota:

Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA
Forma HB: pedir con n.° 139727 + 129100 HB
Forma HE: pedir con n.° 139727 + 129100 HE

Descargas y documentos

De la misma serie "Master TM" Ver todos