{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master TM | |
Tamaño de rosca | 7/16-20 UNF | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Tipo de rosca | UNF; UNF-LH | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | MDI | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | sí | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1,27 mm | |
Pasos por pulgada | 20 | |
⌀ nominal DC | 7,95 mm | |
Longitud de filo Lc | 23,44 mm | |
Longitud del mango Ls | 36 mm | |
Longitud total L | 70 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Número de dientes Z | 6 | |
Avance fz en acero < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2×D en agujero ciego; hasta 2×D en agujero pasante | |
División de los cortes | desigual | |
⌀ de rosca | 11,11 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Número de ranuras de sujeción | 6 | |
anillo de color | verde | |
Aplicación interior/exterior | interior | |
Tipo de producto | Fresa de roscado |
Número de artículo | 139727 7/16-20 | |
EAN / GTIN | 4062406058067 | |
Número del fabricante | 311131 |