Hay una alternativa para este artículo

Fresa con mango cilíndrico para roscar GARANT Master TM, TiAlN, G: G3/8

Número de artículo: 139705 G3/8
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 0,01 € /piezas
  • 0,01 € /piezas
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

G Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Tipo de rosca: G; G-LH
  • Ángulo de flanco: 55
  • Material de corte: MDI
  • Mango: DIN 6535 HA con h6
  • Número de dientes Z: 6

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master TM
Tamaño de rosca G3/8
Recubrimiento TiAlN
Tipo de rosca G; G-LH
Ángulo de flanco 55 grados
Material de corte MDI
Mango DIN 6535 HA con h6
Paso de rosca 1,337 mm
Pasos por pulgada 19
⌀ nominal DC 13,95 mm
Longitud de filo Lc 34,09 mm
Longitud del mango Ls 45 mm
Longitud total L 94 mm
⌀ de mango Ds 14 mm
Número de dientes Z 6
Empleo con tipo de perforación hasta 2×D en agujero ciego; hasta 2×D en agujero pasante
Uso con rosca exterior hasta 2×D en rosca de perno
División de los cortes desigual
Avance fz en acero < 750 N/mm2 0,11 mm
Perfil de rosca Perfil total
Número de ranuras de sujeción 6
anillo de color verde
Aplicación interior/exterior Interior y exterior
Profundidad de rosca 34,09 mm
Tipo de producto Fresa de roscado

Identificación y clasificación

Número de artículo 139705 G3/8
EAN / GTIN 4045197957719
Número del fabricante 139705 G3/8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
220
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
220
Aluminio > 10 % Si
N
180
Acero < 500 N/mm²
P
140
Acero < 750 N/mm²
P
130
Acero < 900 N/mm²
P
120
Acero < 1100 N/mm²
P
90
Acero < 1400 N/mm²
P
80
Acero < 50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Fresa para roscar de MDI con separación desigual entre los filos y mayor número de filos. Gracias a la separación desigual entre los filos se logra una gran suavidad de marcha y se alarga la vida útil de la herramienta.
Geometría universal de nuevo desarrollo y recubrimiento de altas prestaciones para el uso en un amplio abanico de materiales.
  • Reducción considerable de las vibraciones gracias a la separación desigual entre los filos.
  • Mayor número de filos.
  • Nuevo recubrimiento para optimizar la resistencia al desgaste.
  • Perfil de rosca corregido para evitar distorsiones del perfil.

Aplicación:

Para roscas de tubos cilíndricos Whitworth DIN-ISO 228/1 (no en uniones estancas montadas en roscas). Apto para rosca interior y exterior.

Nota:

Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Forma HB: pedir con n.° 139705 + 129100 HB.
Forma HE: pedir con n.° 139705 + 129100 HE.

Descargas y documentos

De la misma serie "Master TM" Ver todos