• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresa con mango cilíndrico para roscar GARANT Master TM G3/4

Número de artículo: 139705 G3/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
51 piezas en stock
  • Tipo de rosca: G; G-LH
  • Ángulo de flanco: 55
  • Material de corte: MDI
  • Mango: DIN 6535 HA con h6
  • Número de dientes Z: 6

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master TM
Tamaño de rosca G3/4
Recubrimiento TiAlN
Tipo de rosca G; G-LH
Ángulo de flanco 55 grados
Material de corte MDI
Mango DIN 6535 HA con h6
Paso de rosca 1,814 mm
Pasos por pulgada 14
⌀ nominal DC 17,95 mm
Longitud de filo Lc 40,82 mm
Longitud del mango Ls 48 mm
Longitud total L 108 mm
⌀ de mango Ds 18 mm
Número de dientes Z 6
Refrigeración interior
Empleo con tipo de perforación hasta 1,5×D en agujero ciego; hasta 1,5 × D en agujero pasante
Uso con rosca exterior hasta 1,5×D en rosca de perno
División de los cortes desigual
Avance fz en acero < 750 N/mm2 0,15 mm
Número de ranuras de sujeción 6
anillo de color verde
Aplicación interior/exterior Interior y exterior
Profundidad de rosca 40,82 mm
Tipo de producto Fresa de roscado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 139705 G3/4
EAN / GTIN 4045197957733

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
220
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
220
Aluminio > 10 % Si
N
180
Acero < 500 N/mm²
P
140
Acero < 750 N/mm²
P
130
Acero < 900 N/mm²
P
120
Acero < 1100 N/mm²
P
90
Acero < 1400 N/mm²
P
80
Acero < 50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Fresa para roscar de MDI con separación desigual entre los filos y mayor número de filos. Gracias a la separación desigual entre los filos se logra una gran suavidad de marcha y se alarga la vida útil de la herramienta.
Geometría universal de nuevo desarrollo y recubrimiento de altas prestaciones para el uso en un amplio abanico de materiales.
  • Reducción considerable de las vibraciones gracias a la separación desigual entre los filos.
  • Mayor número de filos.
  • Nuevo recubrimiento para optimizar la resistencia al desgaste.
  • Perfil de rosca corregido para evitar distorsiones del perfil.

Aplicación:

Para roscas de tubos cilíndricos Whitworth DIN-ISO 228/1 (no en uniones estancas montadas en roscas). Apto para rosca interior y exterior.

Nota:

Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Forma HB: pedir con n.° 139705 + 129100 HB.
Forma HE: pedir con n.° 139705 + 129100 HE.

Descargas y documentos

De la misma serie "Master TM" Ver todos
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
    G precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra