{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | Sí | |
| Entrada de lubricante refrigerante | Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Salida de lubricante refrigerante | Con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | Master TM | |
| Denominación del fabricante | GARANT Master TM Schaft-Gewindefräser | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Forma de asiento | Standard | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 6 mm | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Clase de tolerancia del asiento | h6 | |
| Diámetro del mango | 6 mm | |
| Longitud del mango | 36 mm | |
| Ejecución del mango | HA | |
| Material de corte | MDI | |
| Recubrimiento | AlTiN | |
| Diámetro del filo | 5,95 mm | |
| Longitud de filo | 16,5 mm | |
| Tipo de rosca | MF | |
| Diámetro nominal de la rosca | 8 mm | |
| Ángulo de desprendimiento hacia atrás | 0 grados | |
| Ángulo de desprendimiento lateral | 4 grados | |
| Número de cortes activos (circunferencial) | 4 | |
| Sentido de torcimiento | derecha | |
| Ángulo de desprendimiento | 15 grados | |
| De la espiral | 69,76 mm | |
| División de los cortes | Desigual | |
| Empleo con tipo de perforación | Hasta 2×D en agujero ciego y pasante | |
| Ángulo de flanco | 60 grados | |
| Número de ranuras de sujeción | 4 | |
| Aplicación interior/exterior | Interior | |
| Perfil total | sí | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud de alcance | 28 mm | |
| Longitud útil | 16,5 mm | |
| Longitud total | 64 mm | |
| Longitud funcional | 64 mm | |
| Número de revoluciones máx. | 30.000 min-1 | |
| Peso | 20 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Norma | DIN 4000-82 | |
| Soporte de datos | Sin soporte de datos | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado de roscado (fresado de roscas) | |
| Anillo de color | color verde | |
| Tipo de producto | fresa para roscar |
| Número de artículo | 139675 8X1 | |
| EAN / GTIN | 4067263128649 | |
| Número del fabricante | 139675 8X1 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |