Fresa con mango cilíndrico para roscar GARANT Master TM 2×D, AlTiN, MF: 5X0,5

Número de artículo: 139675 5X0,5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 0,01 € /piezas
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
161 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

MF Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior
Entrada de lubricante refrigerante Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante Con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Lubricante refrigerante
Serie Master TM
Denominación del fabricante GARANT Master TM Schaft-Gewindefräser
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Forma de asiento Standard
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 6 mm
Tipo de alojamiento Espiga
Clase de tolerancia del asiento h6
Diámetro del mango 6 mm
Longitud del mango 36 mm
Ejecución del mango HA
Material de corte MDI
Recubrimiento AlTiN
Diámetro del filo 4,1 mm
Longitud de filo 10,25 mm
Tipo de rosca MF
Diámetro nominal de la rosca, métrico 5 mm
Ángulo de desprendimiento hacia atrás 0 grados
Ángulo de desprendimiento lateral 4 grados
Cantidad de filos activos, circunferencial 4
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo de desprendimiento 15 grados
De la espiral 48,07 mm
División de los cortes Desigual
Empleo con tipo de perforación Hasta 2×D en agujero ciego y pasante
Ángulo de flanco 60 grados
Número de ranuras de sujeción 4
Aplicación interior/exterior Interior
Perfil total
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance 22 mm
Longitud útil 10,25 mm
Longitud total 58 mm
Longitud funcional 58 mm
Número de revoluciones máx. 30.000 min-1
Peso 20 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma DIN 4000-82
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Fresado de roscado (fresado de roscas)
Anillo de color color verde
Tipo de producto fresa para roscar

Identificación y clasificación

Número de artículo 139675 5X0,5
EAN / GTIN 4067263128618
Número del fabricante 139675 5X0,5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
220
Aluminium (med korte spåner)
N
220
Alu > 10% Si
N
180
Stål < 500 N/mm²
P
140
Stål < 750 N/mm²
P
130
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
80
Stål < 55 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG (G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Fresa para roscar de MDI con separación desigual entre los filos y mayor número de filos. Gracias a la separación desigual entre los filos se logra una gran suavidad de marcha y se alarga la vida útil de la herramienta.
Geometría universal de nuevo desarrollo y recubrimiento de altas prestaciones para el uso en un amplio abanico de materiales.
  • Reducción considerable de las vibraciones gracias a la separación desigual entre los filos.
  • Mayor número de filos.
  • Recubrimiento HiPIMS basado en AITiN de última generación.
  • Perfil de rosca corregido para evitar distorsiones del perfil.

Alimentación interna de refrigerante ≥ 4×0,5

Nota:

Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Forma HB: pedir con n.° 139675 + 129100 HB.
Forma HE: pedir con n.° 139675 + 129100 HE.

Descargas y documentos

De la misma serie "Master TM" Ver todos