GARANT Master TM HM-gängfräs med tre profiler 2×D, AlTiN, G: G1/16

Article no.: 139631 G1/16
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

on request
På lager
26 styck i lager

Select article variation and quantity

G Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Gängtyp: G; BSP-LH; EG-G; EG-G-LH
  • Flankvinkel: 55
  • Skärmaterial: VHM
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6
  • Tandantal Z: 6

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Master TM
gänga G1/16
Beläggning AlTiN
Gängtyp G; BSP-LH; EG-G; EG-G-LH
Flankvinkel 55 grad
Skärmaterial VHM
Skaft DIN 6535 HA med h6
Gängstigning 0,91 mm
Varvper tum 28
Nominell ⌀ DC 5,95 mm
Skärlängd Lc 2,72 mm
Skaftlängd Ls 40,6 mm
Utkragningslängd L1 15,95 mm
totallängd L 58 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Tandantal Z 6
Invändig ja
Användning vid håltyp upp till 2×D för bottenhål; upp till 2×D vid genomgående hål
Skärdelning Oregelbunden
Matning fz i stål < 1400 N/mm2 0,05 mm
Matning fz i CFK 0,06 mm
Gängprofil Fullprofil
Skafttolerans h6
Antal spånspår 6
Färgring grön
Användning inomhus/utomhus Invändigt och utvändigt
Gängdjup 15,95 mm
Produktslag Gängfräs

Identification & Classification

Artikkelkode 139631 G1/16
EAN / GTIN 4069515023665
Manufacturer number 139631 G1/16
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Aluminium, plast
N
200
Alu (kortspånig)
N
190
Alu > 10% Si
N
160
Stål < 500 N/mm²
P
125
Stål < 750 N/mm²
P
115
Stål < 900 N/mm²
P
110
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
70
Stål < 55 HRC
H
45
Stål < 60 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
75
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
45
CuZn
N
175
GFK
N
100
CFK
N
100
Grafit
N
150
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

HM-gängfräs med ojämn skärdelning och ökat antal skär. Tack den vare ojämna skärdelningen uppnås en tyst gång och lång verktygslivslängd. Nyutvecklad universalgeometri och högpresterande beläggning för användning i ett brett materialspektrum.
  • Kraftigt minskade vibrationer tack vare ojämn skärdelning.
  • Ökat antal skär.
  • AlTiN-baserad HIPIMS-beläggning av den senaste generationen.
  • Korrigerad gängprofil för att förhindra profildistorsioner.

Fördel:

Betydligt mindre radiell avböjning än på flerskäriga gängfräsar. Axiella kylspår på skaftet för optimal spånavledning.

Användningsdata:

För cylindrisk Whitworth-rörgänga DIN-ISO 228/1 (inte för gängtätande förband). Lämplig för både inom- och utomhusanvändning.

Anmärkning:

Form HB och HE kan levereras till samma pris som HA.
Form HB: beställ med nr 139631 + 129100 HB.
Form HE: beställ med nr 139631 + 129100 HE.

Downloads & documents

From the same series "Master TM" View all