{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | Master TM | |
| Draadafmeting | G1/16 | |
| Coating | AlTiN | |
| Draadsoort | G; G; EG-G; EG-G-LH | |
| Flankhoek | 55 graden | |
| Snijmateriaal | VHM | |
| Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
| Draadspoed | 0,91 mm | |
| Gangen per inch | 28 | |
| Nominale ⌀ DC | 5,95 mm | |
| Snijlengte Lc | 2,72 mm | |
| Schachtlengte Ls | 40,6 mm | |
| Afkoppellengte L1 | 15,95 mm | |
| Totale lengte L | 58 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
| Aantal tanden Z | 6 | |
| Inwendige koeling | ja | |
| Toepassing bij boringtype | tot 2×D bij blind gat; tot 2×D bij doorlopend gat | |
| Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
| Voeding fz in staal < 1400 N/mm2 | 0,05 mm | |
| Voeding fz in CFK | 0,06 mm | |
| Schroefdraadprofiel | Volprofiel | |
| Schachttolerantie | h6 | |
| Aantal spaangroeven | 6 | |
| Gekleurde ring | groen | |
| Binnen-/buitentoepassing | Binnen en buiten | |
| Draaddiepte | 15,95 mm | |
| Producttype | Draadfrees |
| Artikelnummer | 139631 G1/16 | |
| EAN/GTIN | 4069515023665 | |
| Nummer fabrikant | 139631 G1/16 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |