{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | No | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 10 mm | |
| Clase de tolerancia del asiento | h9 | |
| Diámetro del mango DS | 10 mm | |
| Longitud del mango LS | 53,67 mm | |
| Tipo de rosca | M | |
| Diámetro nominal de la rosca, métrico | 10 mm | |
| Rosca | M10x1,5 | |
| Paso de rosca | 1,5 mm | |
| Clase de tolerancia de la rosca | ISO 2 6H | |
| Diámetro de corte previo | 8,35 mm | |
| Longitud de roscadora Lc | 16,94 mm | |
| Ángulo de corte | 15 grados | |
| Cantidad de cortes | 3 | |
| Sentido de torcimiento | derecha | |
| Ángulo de desprendimiento | 40 grados | |
| De la espiral | 38 mm | |
| Tipo de herramienta de roscado | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | |
| Forma del corte previo | C | |
| Empleo tipo de perforación | Agujero ciego | |
| Hasta profundidad (x diámetro) | 3 | |
| Número de ranuras de sujeción | 3 | |
| Diámetro del orificio central | 8,5 mm | |
| Ángulo de flanco | 60 grados | |
| Apertura de llave cuadrada □ | 8 mm | |
| Material de corte | HSS-E | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HSS-E | |
| Recubrimiento | Vaporizado/a | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud de alcance A | 53,67 mm | |
| Longitud útil L1 | 30 mm | |
| Longitud total L | 100 mm | |
| Peso | 60 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Norma | DIN 13 | |
| Letra de la forma, número de norma | DIN 371 | |
| Procedimiento de mecanizado | Roscado interior (EGI) | |
| Anillo de color | Sin | |
| Tipo de producto | Macho para roscar |
| Número de artículo | 135250 M10 | |
| EAN / GTIN | 4045197076250 | |
| Número del fabricante | 135250 M10 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |