Macho de roscar a máquina GARANT Master Tap HSS-E-PM forma extralarga B 6HX DIN 376, AlTiX, M: M4

Número de artículo: 132738 M4
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
27 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior No
Lubricante refrigerante
Serie Master Tap
Denominación del fabricante GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM extra lang Form B 6HX DIN 376, AlTiX
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00282105
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 0028 mm
Clase de tolerancia del asiento h9
Diámetro del mango 2,8 mm
Longitud del mango 94 mm
Diámetro de asiento, clase de tolerancia ISO 9 mm
Tipo de rosca M
Diámetro nominal de la rosca, métrico 4 mm
Rosca M4x0,7
Paso de rosca 0,7 mm
Clase de tolerancia de la rosca ISO 2X 6HX
Diámetro de corte previo 3,16 mm
Ancho de llave 2,1 mm
Longitud de roscadora 13,2 mm
Longitud de corte previo 2,8 mm
Ángulo de corte 8,66 grados
Cantidad de cortes 3
Sentido de torcimiento derecha
Tipo de herramienta de roscado Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Forma del corte previo B
Espigas de guía Sin pasador de guía
Empleo tipo de perforación Agujero pasante
Hasta profundidad (x diámetro) 3
Número de ranuras de sujeción 3
Diámetro del orificio central 3,3 mm
Diámetro del orificio central, valor orientativo 3,3 mm
Ángulo de flanco 60 grados
Apertura de llave cuadrada 2,1 mm
Material de corte HSS-E-PM
Material de corte, denominación del fabricante HSS-E-PM
Recubrimiento AlTiX
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance 126,5 mm
Longitud útil 12 mm
Longitud total 125 mm
Peso 6 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma DIN 376
Procedimiento de mecanizado Roscado interior
Anillo de color color verde
Tipo de producto Macho para roscar

Identificación y clasificación

Número de artículo 132738 M4
EAN / GTIN 4062406710958
Número del fabricante 132738 M4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
24
Aluminium (med korte spåner)
N
28
Alu > 10% Si
N
16
Stål < 500 N/mm²
P
24
Stål < 750 N/mm²
P
24
Stål < 900 N/mm²
P
20
Stål < 1100 N/mm²
P
10
Stål < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
8
INOX > 900 N/mm²
M
6
GG (G)
K
16
CuZn
N
16
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Macho para roscar universal, diseñado para el uso en un amplio espectro de materiales con una elevada seguridad en el proceso.
  • Material de corte HSS-E-PM para la máxima resistencia al desgaste.
  • Coeficientes de fricción reducidos gracias al nuevo revestimiento de alto rendimiento.
  • Geometría especial para la evacuación óptima de las virutas.

Todos los tamaños con mango según DIN 376 (= ⌀ de mango estrechado). Por lo tanto, es adecuado para mayores profundidades de inserto.

Ventaja:

Especialmente apropiado para corte de roscas en zonas de difícil acceso.

Descargas y documentos

De la misma serie "Master Tap" Ver todos