Macho de roscar a máquina HOLEX Pro Tap Forma C HSS-E, TiN, M: M10

Número de artículo: 132690 M10
Nuevo producto
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
68 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de rosca Rosca normal ISO métrica
Material de corte HSS-E
Recubrimiento TiN
Rosca D M10
Paso de rosca 1,5 mm
Diámetro del orificio central 8,5 mm
Diámetro de rosca nominal, métrico D 10 mm
Longitud total L 100 mm
Diámetro del mango DS 10 mm
Apertura de llave cuadrada □ 8 mm
Clase de tolerancia de la rosca ISO 2 6H
Forma del corte previo CS
Empleo tipo de perforación Agujero pasante
Norma DIN 371
Refrigeración interior no
Lubricante refrigerante
Serie Pro Tap
Denominación del fabricante HOLEX Pro Tap Maschinen-Gewindebohrer Form CS
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Clase de tolerancia del asiento h9
Longitud de la parte roscada Lc 30 mm
Ángulo de corte 8 grados
Cantidad de cortes 3
Tipo de herramienta de roscado Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Hasta profundidad (x diámetro) 3
Número de ranuras de sujeción 3
Ángulo de flanco 60 grados
Interfaz Punto de separación 1
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Roscado interior (EGI)
Anillo de color color verde
Tipo de producto Macho para roscar

Identificación y clasificación

Número de artículo 132690 M10
EAN / GTIN 4069515059961
Número del fabricante 132690 M10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
24
Aluminium (med korte spåner)
N
25
Alu > 10% Si
N
10
Stål < 500 N/mm²
P
24
Stål < 750 N/mm²
P
20
Stål < 900 N/mm²
P
15
Stål < 1100 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Macho para roscar universal HOLEX Pro Tap. Versión robusta para una amplia gama de materiales. Material de corte HSS-E mejorado con recubrimiento TiN que reduce la fricción.
(Forma C) corte previo 2 − 3 pasos − con entrada corregida.
Clase de tolerancia: ISO 2 6H

Descargas y documentos

De la misma serie "Pro Tap" Ver todos