{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de rosca | Rosca normal ISO métrica | |
| Material de corte | HSS-E | |
| Recubrimiento | TiN | |
| Rosca D | M6 | |
| Paso de rosca | 1 mm | |
| Diámetro del orificio central | 5 mm | |
| Diámetro de rosca nominal, métrico D | 6 mm | |
| Longitud total L | 80 mm | |
| Diámetro del mango DS | 6 mm | |
| Apertura de llave cuadrada □ | 4,9 mm | |
| Clase de tolerancia de la rosca | ISO 2 6H | |
| Forma del corte previo | CS | |
| Empleo tipo de perforación | Agujero pasante | |
| Norma | DIN 371 | |
| Refrigeración interior | no | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | Pro Tap | |
| Denominación del fabricante | HOLEX Pro Tap Maschinen-Gewindebohrer Form CS | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Clase de tolerancia del asiento | h9 | |
| Longitud de la parte roscada Lc | 18 mm | |
| Ángulo de corte | 8 grados | |
| Cantidad de cortes | 3 | |
| Tipo de herramienta de roscado | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
| Hasta profundidad (x diámetro) | 3 | |
| Número de ranuras de sujeción | 3 | |
| Ángulo de flanco | 60 grados | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Procedimiento de mecanizado | Roscado interior (EGI) | |
| Anillo de color | color verde | |
| Tipo de producto | Macho para roscar |
| Número de artículo | 132690 M6 | |
| EAN / GTIN | 4069515059930 | |
| Número del fabricante | 132690 M6 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |