Broca HPC de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC p6: 1,0-Xmm

Número de artículo: 122606 1,0-X
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 3Unidad
    112,26 € / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    93,55 € / 1 Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
  • Cantidad mínima de pedido 3 Unidad
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC p6 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6537 L
  • Ejecución: 6×D
  • Tipo: W
  • Tolerancia ⌀ nominal: h7

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Intervalo de ⌀ 1,00 mm - 1,55 mm
Recubrimiento DLC
Material de corte MDI
Norma DIN 6537 L
Ejecución 6×D
Tipo W
Tolerancia ⌀ nominal h7
Número de filos Z 2
Ángulo de punta 140 grados
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior sí, con 25 bar
Estrategia de arranque de virutas HPC
Semiestándar
Longitud de la ranura de viruta Lc 12 mm
Longitud total L 55 mm
⌀ de mango Ds 4 mm
anillo de color amarillo
Tipo de producto Broca espiral

Identificación y clasificación

Número de artículo 122606 1,0-X
EAN / GTIN 4062406075491
Número del fabricante 122606 1,0-X
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
360
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
400
Aluminio > 10 % Si
N
350
PMMA Fibra acrílica
N
150
PEEK
N
120
PVDF GF20
N
90
PA 66 GF30
N
80
PEEK GF30
N
70
PTFE CF25
N
80
Cu
N
160
CuZn
N
200
PRFV
N
80
CFRP
N
80
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 

Descripción

Ejecución:

Ranurado en espiral, con 6 fajas guía y canales de refrigeración internos.
Broca para taladros de alto rendimiento de nueva generación en el ámbito de HPC.
Con ángulo de punta de 140° y tolerancia especial del filo p6 para la ejecución óptima de una perforación piloto. Alta precisión de alineación y redondez de la perforación piloto.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
Se recomienda una perforación piloto para perforaciones de 16×D y es absolutamente obligatoria para perforaciones de taladro profundo de 20×D a 30×D. La realización de una perforación piloto aumenta la seguridad del proceso.
Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Forma HB: pedir con n.º 122608.
Forma HE: pedir con n.º 122606 + 129100HE.
Plazo de entrega: 12 semanas laborales
Cantidad mínima de pedido: 3 uds
Realización especial específica del cliente:
Es posible la cancelación como máximo 3 días laborables tras la recepción de la confirmación del pedido. Excluida la devolución. Reservado el exceso de suministro y suministro incompleto de ±10 % (mín. 1 ud.).