{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | Sí, con 25 bar | |
| Entrada de lubricante refrigerante | Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Salida de lubricante refrigerante | Con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | Master Alu | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Denominación del fabricante | GARANT Master Alu Feed VHM-Bohrer zylindrischer Schaft | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Forma de asiento | Mango liso | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 0100 mm | |
| Procesamiento en seco | adecuado con restricciones | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Diámetro del mango | 10 mm | |
| Longitud del mango | 40 mm | |
| Ejecución del mango | HA | |
| Aire | adecuado | |
| Diámetro del filo, mín. | 8,5 mm | |
| Diámetro del filo, máx. | 8,5 mm | |
| Configurable | no | |
| Tolerancia diámetro del filo | Clase de tolerancia ISO | |
| Clase de tolerancia ISO | h7 | |
| Diámetro del cuerpo | 10 mm | |
| Longitud de ranura de viruta | 61 mm | |
| Cantidad de cortes | 3 | |
| Sentido de torcimiento | derecha | |
| Ángulo de espiral, mín. | 30 grados | |
| Ángulo, 1.er escalón | 130 grados | |
| Nombre del producto (tipo) | W | |
| Material de corte | MDI | |
| Denominación según norma material de corte, 2.ª prioridad | HF-N30 | |
| Grupo de arranque de virutas | N (metal no ferroso) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | VHM+Ti+C | |
| Recubrimiento | DLC | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud de alcance | 63 mm | |
| Longitud útil | 49 mm | |
| Longitud total | 103 mm | |
| Longitud funcional | 49 mm | |
| Peso | 75 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Norma | DIN 6537 L | |
| Letra de la forma, número de norma | L | |
| Soporte de datos | Sin soporte de datos | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado al máximo | |
| Anillo de color | color amarillo | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
| Tipo de producto | Broca maciza | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 122595 8,5 | |
| EAN / GTIN | 4062406719760 | |
| Número del fabricante | 122595 8,5 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |