• A surcharge was added to this item price.

Broca MDI GARANT Master Alu Feed con mango cilíndrico DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC h7: 4,8mm

Número de artículo: 122595 4,8
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 0,01 € /piezas
  • 0,01 € /piezas
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior Sí, con 25 bar
Entrada de lubricante refrigerante Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante Con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Lubricante refrigerante
Serie Master Alu
Húmedo máximo adecuado
Denominación del fabricante GARANT Master Alu Feed VHM-Bohrer zylindrischer Schaft
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 0060 mm
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Tipo de alojamiento Espiga
Diámetro del mango DS 6 mm
Longitud del mango LS 36 mm
Ejecución del mango HA
Aire adecuado
Diámetro del filo, mín. Dc min. 4,8 mm
Diámetro del filo, máx. Dc max. 4,8 mm
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Clase de tolerancia ISO h7
Diámetro del cuerpo D4 6 mm
Longitud de ranura de viruta Lc 44 mm
Cantidad de cortes Z 3
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo de espiral, mín. 30 grados
Ángulo, 1.er escalón 130 grados
Nombre del producto (tipo) W
Material de corte MDI
Denominación según norma material de corte, 2.ª prioridad HF-N30
Grupo de arranque de virutas N (metal no ferroso)
Material de corte, denominación del fabricante VHM+Ti+C
Recubrimiento DLC
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance A 46 mm
Longitud útil L1 35 mm
Longitud total L 82 mm
Longitud funcional 35 mm
Peso 20 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma DIN 6537 L
Letra de la forma, número de norma L
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Taladrado al máximo
Anillo de color color amarillo
Estrategia de arranque de virutas HPC
Tipo de producto Broca maciza
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 122595 4,8
EAN / GTIN 4062406719487
Número del fabricante 122595 4,8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
300
Aluminium (med korte spåner)
N
250
Alu > 10% Si
N
200
CuZn
N
200
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Descripción

Ejecución:

Herramienta de 3 cortes, desarrollada especialmente para el uso con avances muy elevados en aluminio. Extraordinariamente adecuado para máquinas con un elevado consumo de potencia y condiciones de mecanizado estables.
  • Geometría de corte especialmente desarrollada, concebida para avances máximos, presión de corte reducida y rotura de virutas controlada.
  • Perfil de ranura rectificado finamente para la evacuación segura de las virutas.
  • Alcance de avances y duraciones extremas a través del tercer corte.
La tecnología líder en el sector del labio transversal de la herramienta garantiza un comportamiento de autocentrado óptimo y también permite el inicio de taladrado en superficies irregulares. 3 fajas guía garantizan una salida estable del taladro y una redondez exacta de la perforación.
Con recubrimiento DLC: para duraciones superiores, especialmente en aluminio con un porcentaje Si superior. Recubrimiento bajo pedido; no se aceptan devoluciones. Plazo de entrega de aprox. 3 semanas con disponibilidad de existencias del artículo básico. Prestar atención a la cantidad de pedido mínima.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
La forma HB se suministra al mismo precio que HA.
Pedir la forma HB: con n.° 122596.

Descargas y documentos

De la misma serie "Master Alu" Ver todos