• A surcharge was added to this item price.

Broca de MDI mango cilíndrico para dirección de las fibras unidireccional DIN 6535 HA, diamante, ⌀ DC m7: 9,5mm

Número de artículo: 122522 9,5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior No
Lubricante refrigerante
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 0100 mm
Diámetro del mango 10 mm
Longitud del mango 40 mm
Diámetro de asiento, medida inferior -0,009 mm
Ejecución del mango HA
Diámetro del filo, mín. 9,01 mm
Diámetro del filo, máx. 9,99 mm
Configurable
Intervalo, posibilidad de configuración 0,01 mm
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Clase de tolerancia ISO m7
Longitud de ranura de viruta 61 mm
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 4,75 mm
Cantidad de cortes 2
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo de espiral, mín. 35 grados
Ángulo, 1.er escalón 90 grados
Forma de rectificado A
Tipo de herramienta de perforación Broca de puntear, unilateral
Nombre del producto (tipo) N
Longitud del escalón mín. 9,01 mm
Longitud del escalón máx. 9,99 mm
Material de corte MDI
Denominación según norma material de corte, 2.ª prioridad HW-N30
Grupo de arranque de virutas N (metal no ferroso)
Material de corte, denominación del fabricante VHM DIAMANT
Recubrimiento Diamante (D)
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance 63 mm
Longitud útil 49 mm
Longitud total 103 mm
Longitud funcional 49 mm
Peso 83 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Taladrado al máximo
Anillo de color color negro
Tipo de producto Broca maciza
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 122522 9,5
EAN / GTIN 4062406349158
Número del fabricante 122522 9,5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

PMMA akryl
N
150
PE-HD
N
140
PA 66
N
130
PEEK
N
120
PF 31
N
100
PVDF GF20
N
110
POM GF25
N
100
PA 66 GF30
N
90
PEEK GF30
N
80
PTFE CF25
N
90
PEEK CF30
N
80
GFK, CFK
N
100
Grafit
N
340
Hybrid
N
våd, maksimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Con recubrimiento de diamante cristalino sp3 de última generación para el mecanizado con seguridad de proceso de materiales compuestos de fibras, PRFV, PRFC y grafito. Con ángulo de punta de 90° y geometría especial para evitar el astillamiento.
Con faja guía cortante para evitar, en el caso de estructura de fibras unidireccional, la deslaminación, el saliente de fibras y la formación de rebabas.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
Disponible en dimensiones 1 / 100 según tabla.
Tenga en cuenta las cantidades mínimas de pedido para los tamaños configurables:
Rango de ⌀ de 1,01 – 2,99 mm: 10 piezas
Rango de ⌀ de 3,01 – 9,99 mm: 5 piezas
Rango de ⌀ de 10,01 – 11,99 mm: 3 piezas