Broca MDI de mango cilíndrico GARANT Uni Hero DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC h7: 13,5mm

Número de artículo: 122450 13,5
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 0,01 € /piezas
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Notranje hlajenje ja, med 25 bar
Hladilni kanal z možnostjo zapiranja no
Vhod hladilnega mazalnega sredstva med indløb til kølesmøremiddel, aksialt på hulkredsen
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva med udløb til kølesmøremiddel, aksialt skrå
Hladilno mazalno sredstvo ja
Serija Uni Hero
Mokro maks. egnet
Oznaka proizvajalca GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft
Položaj vmesnika på maskinsiden
Vrsta vpenjala Cylinderskaft
Kodiranje ločilnega mesta ZYL01400115
Oblika vpenjala Standard
Izvedba vpenjala metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0140 mm
Suha obdelava betinget egnet
Vrsta vpenjala tapper
Tolerančni razred vpenjala h6
Skaftdiameter 14 mm
Dolžina držala 46,8 mm
Premer vpenjala, tolerančni razred ISO 14 mm
Premer vpenjala, zgornja meja 0 mm
Premer vpenjala, spodnja meja −0,011 mm
Olje egnet
Izvedba držala HA
Zrak betinget egnet
Skærediameter, min. 13,5 mm
Skærediameter, maks. 13,5 mm
Konfigurerbar nej
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Tolerančni razred ISO h7
Legemsdiameter 13,5 mm
Spånnotlængde 60 mm
Razdalja med rezalnim robom in rezalno konico 2,46 mm
Antal skær 2
Snoningsretning højre
Spiralni kot, min. 30 stopinj
Spiralni korak 30 mm
Kot, 1. stopnja 140 stopinj
Slibeform A
Produktnavn (type) H
Rezalni material HM
Odrezovalna skupina K (støbejern); M (rustfrit stål); N (jernfrie metaller); P (Stål); S (materialer, der er vanskelige at bearbejde)
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca VHM
Prevleka TiAlSiN
Grænseflade skillepunkt 1
Previsna dolžina 64 mm
Uporabna dolžina 44 mm
Skupna dolžina 107 mm
Funkcionalna dolžina 64 mm
Vægt 237 g
Smer rezanja højreskærende
Izvedba orodja massiv hårdmetal
Standard DIN 6537 K
Nosilci podatkov uden datamedie
Postopek obdelave hel boring
Strategija odrezovanja HPC
Vrsta izdelka korthulsbor
Vsebina enkelt del

Identificación y clasificación

Número de artículo 122450 13,5
EAN / GTIN 4069515009935
Número del fabricante 122450 13,5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
190
Aluminium (med korte spåner)
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
160
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
140
Stål < 1100 N/mm²
P
110
Stål < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG (G)
K
130
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Descripción

Izvedba:

Maksimalna univerzalnost in ekonomičnost v enem orodju. Robustna zasnova orodja in konveksno-konkavno zaobljen rezalni rob za optimalno stabilnost orodja in lomljenje odrezkov v širokem naboru materialov. Posebna geometrija prostora za odrezke in polirani prostori za odrezke za idealno odvajanje odrezkov in najvišjo procesno zanesljivost. Izjemno gladka visokozmogljiva prevleka TiAlSiN za učinkovito zmanjšanje obrabe in nabiranje robov.

Opomba:

Dolžina utora LC= L2+ 1,5× DC.
Obliki HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA.
naročite obliko HB: s št. 122451.
Oblika HE: naročite s št. 122450 in 12900HE.
Artikli s cenami v oklepajih: Drugačen čas dostave in minimalna količina naročila 3 kosov.