Andamio plegable 0,75 x 1,80 m con voladizo Altura de la plataforma 11,04 m

Número de artículo: 115109
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Sello de calidad y comprobación Geprüfte Sicherheit
Regulable en altura no
Altura 12,14 m
Con estabilizadores
Longitud con estabilizadores extendidos 3,834 m
Anchura con estabilizadores extendidos 2,708 m
Plataforma disponible
Altura de la plataforma 11,04 m
Anchura de la plataforma 0,75 m
Profundidad de la plataforma 1,8 m
Altura de trabajo hasta aprox. 13,04 m
Plegable
Móvil
Norma DIN EN 1004
Clase de carga Clase de carga 2 = 1,50 kN/m2
Tipo de producto Andamiaje

Identificación y clasificación

Número de artículo 115109
EAN / GTIN 4031405947597
Número del fabricante 115109
Número L L90240 102150
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

Datos
  • Andamio rodante fabricado en tubo redondo de aluminio resistente con piezas de bastidor soldadas.
  • Marco abatible con travesaños de tubo rectangular y bisagras con bloqueo automático.
  • Ahorro de espacio para transporte y almacenamiento
  • Cuatro ruedas giratorias de Ø 125 mm con distribución centrada de la carga y husillos.
  • Plataforma antideslizante para una posición firme
  • Barandillas y marcos de aluminio con barra protectora integrada para evitar caídas (a partir de una altura de plataforma de 2,8 m).
  • Fácil montaje y desmontaje sin herramientas
  • Diferentes anchuras de plataforma disponibles (0,75/1,35 m)
  • Longitudes de plataforma de 2,45 m y 3,0 m bajo pedido.
  • Certificado GS según DIN EN 1004
  • Clase de carga/grupo de andamios 2: 1,5 kN/m²
  • Para cumplir los requisitos de la norma DIN EN 1004-1:Para cumplir los objetivos de 2021, es necesario reestructurar este marco.
  • Opción 1: conversión a MSG: Se necesitan 2 barandillas de seguridad para el montaje (n.º de pedido 027991) para garantizar la seguridad durante el montaje, desmontaje y remodelación.
  • Opción 2: conversión a SG: Sustituir las barandillas longitudinales por barandillas de seguridad para andamios móviles con la longitud adecuada (2 unidades por cada nivel de plataforma). Sustituir el marco de la barandilla del lado frontal (nivel superior de la plataforma) por el marco de la barandilla SG del lado frontal con el ancho adecuado. Se eliminan los tirantes diagonales por encima de la primera plataforma.
Información sobre criterios de sostenibilidad
  • certificación empresarial: ISO 9001
  • certificación empresarial: ISO 14001
  • certificación empresarial: EN 1090
  • certificación empresarial: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • El Grupo MUNK trabaja con un código de conducta.
  • Debido a nuestro tamaño, la ley sobre la cadena de suministro no es aplicable.
  • Los materiales utilizados se enumeran en las especificaciones técnicas.
  • Fabricación respetuosa con los recursos: instalaciones fotovoltaicas propias
  • Consumo energético eficiente en la fabricación: Iluminación LED
  • Capacidad de reparación, durabilidad y calidad.: 15 años de garantía en productos de serie fabricados en Alemania.
  • reciclabilidad: Nuestros productos están fabricados en su mayor parte con aluminio, acero o madera y pueden reciclarse directamente.
  • Condiciones laborales socialmente aceptables en la producción: salarios justos, igualdad entre los sexos
  • Embalaje económico y reciclable.: No se utiliza poliestireno, se utiliza principalmente madera y cartón, con un porcentaje reducido de plástico.
  • Sin riesgos para la salud de los usuarios.

Característica:

  • Tamaño: 2
  • Montaje necesario: Se monta sin herramientas.
  • Material: Aluminio
  • Altura de trabajo: 13040 mm
  • Peso bruto: 1,5 kN/m2
  • Altura de plataforma: 11040 mm
  • Altura del andamiaje: 12310 mm
  • Longitud estructura: 3834 mm
  • Longitud de la plataforma: 1800 mm
  • clase de anchura: W06
  • Anchura estructura: 2708 mm
  • Uso en interiores, montaje centralizado: posible y admisible
  • Uso en interiores, montaje lateral: posible y admisible
  • Uso en exteriores, montaje centralizado: no permitido
  • Uso en exteriores, montaje lateral: no permitido
  • Nota: Solo con accesorios conformes con la norma DIN EN 1004-1.: 2021

Descargas y documentos

Productos adecuados