Voladizo triangular

Número de artículo: 27926
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Denominación del fabricante Dreiecksausleger
Longitud de la escalera 2,495 m
Color plateado
Tipo de producto Escalera especial

Identificación y clasificación

Número de artículo 27926
EAN / GTIN 4031405279261
Número del fabricante 027926
Número L L90110 393
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Auge triangular

Característica:

  • Gastos generales: 1215 mm
  • Longitud: 2495 mm
  • Material: Aluminio fundido a presión
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas