{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Třída jakosti | Geprüfte Sicherheit | |
| Výškově nastavitelné | ne | |
| Výška | 12,14 m | |
| S výložníkem | ano | |
| Délka s výložníkem vysunutým | 3,834 m | |
| Šířka s výložníkem vysunutá | 2,708 m | |
| S plošinou | ano | |
| Plošina výška | 11,04 m | |
| Plošina šířka | 0,75 m | |
| Plošina hloubka | 1,8 m | |
| Pracovní výška do cca | 13,04 m | |
| Skládací | ano | |
| Pojízdné | ano | |
| Norma | DIN EN 1004 | |
| Třída zatížení | Třída zatížení 2 = 1,50 kN/m2 | |
| Druh produktu | Lešení |
| Katalogové číslo | 115109 | |
| EAN / GTIN | 4031405947597 | |
| Číslo výrobce | 115109 | |
| L-číslo | L90240 102150 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |