Frente del rodapié para la anchura del andamio 0,75 m

Número de artículo: 27913
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Accesorios para escaleras

Identificación y clasificación

Número de artículo 27913
EAN / GTIN 4031405279131
Número del fabricante 027913
Número L L90110 851
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Tablero para el montaje en el lado frontal

Característica:

  • Anchura: 150 mm
  • Altura: 22 mm
  • Longitud: 668 mm
  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas