Arnés IGNITE ION, Tipo: M/XXL

Número de artículo: 098104 M/XXL
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
30 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del fabricante M / XXL
Cadera 800 - 1100 mm
Peso 1,2 kg
Tipo de producto Arnés

Identificación y clasificación

Número de artículo 098104 M/XXL
EAN / GTIN 4030281222255
Número del fabricante G-1130-M/XXL
Fabricante/responsable SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 NEUWIED, Deutschland, www.skylotec.com

Descripción

Ejecución:

Nueva serie de correas Ignite con detalles refinados, como acolchados en los hombros y en las piernas, cierres Oktalock de alta calidad para una carga uniforme de las dos piezas. Arollamiento de la cinta para trabajar sin molestias, así como un indicador de caída. Peso máx. admisible: 140 kg.
Ignite Ion. Cinturón universal cómodo y autoexplicativo con un excelente ajuste. Dos puntos de anclaje principales de material textil en naranja, así como un ojal de sujeción de aluminio en la espalda. Apriete y regulación fácil del cinturón.

Aplicación:

Trabajos en fachadas, construcción de andamios y estructuras metálicas, plataformas elevadoras de trabajo, protección anticaídas permanente.

Norma:

EN 361