Casco protector Cross® Electric, Color: YELLOW

Número de artículo: 097804 YELLOW
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
54 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Color Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Propiedad del casco: Aislamiento eléctrico
  • Regulación de la amplitud: Cerrojo

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie MFA-Tech
Propiedad del casco Aislamiento eléctrico
Color YELLOW
Tamaño 53 cm - 61 cm
Material cubierta del casco PP
Peso 395 g
Norma DIN EN 397; DIN EN 50365
Regulación de la amplitud Cerrojo
Tipo de producto Casco protector

Identificación y clasificación

Número de artículo 097804 YELLOW
EAN / GTIN 4017765077921
Número del fabricante 9023202278
Fabricante/responsable Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 MAGDEBURG, Deutschland, www.schuberth.com

Descripción

Ejecución:

Con forma recta.
Casco de seguridad de plástico especial termoplástico de alta calidad (PP) con protección fiable contra descargas eléctricas de hasta 1000 V CA (o 1500 V CC). Propiedades de protección hasta -20 °C. Con cerrojo embutido para el ajuste perfecto del equipamiento interior al tamaño de la cabeza; adecuado también para trabajos por encima de la cabeza. Banda antisudor de material innovador con cinc incorporado; protege la piel y favorece la cicatrización.
  • Cinta de correa de 6 puntos, regulable en altura
  • Sin asiento
  • Banda antisudor Wellvitex® Z+
  • Forma recta
  • Con cerrojo
  • Adaptador MFA premontado n.° 097831

Aplicación:

Proveedores de energía, empresas municipales, fábricas de alta tensión, compañías ferroviarias, industria química, trabajos con electricidad.

Norma:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Idóneo para:

Visera transparente para electricistas n.º 097838.