Protector auditivo de cápsula Serie X Peltor™, Tipo: X1

Número de artículo: 097755 X1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
274 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Serie X Peltor™
Denominación del fabricante X1
Valor SNR (coeficiente de aislamiento) 27 dB(A)
Tipo de producto Protector auditivo de cápsula

Identificación y clasificación

Número de artículo 097755 X1
EAN / GTIN 4046719706617
Número del fabricante 7000103987
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ejecución:

El protector auditivo de cápsula 3M™ Peltor™ de la serie X protege con seguridad contra el ruido y convence además por su ergonomía, su estética, su diseño moderno y su durabilidad. A pesar de su construcción esbelta, el protector auditivos de cápsula ofrece una capacidad de aislamiento máxima. Con las cápsulas ligeras de doble capa se consigue una gran comodidad de uso.
Cápsula delgada con peso reducido. SNR = 27 dB (H = 32 dB, M = 24 dB, L = 16 dB).

Nota:

Juegos de higiene disponibles bajo petición.