{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Temperatura, Lavado normal | 40 °C | |
| Serie | KX | |
| Denominación del fabricante | KX-01 DUSK | |
| Contenido pares | 1 par | |
| Versión, EN 388 | EN388:2016 | |
| Resistencia a la abrasión | 3 | |
| Resistencia al corte (prueba Coupe) | 1 | |
| Resistencia al desgarre progresivo | 2 | |
| Resistencia a la perforación | 1 | |
| Resistencia al corte (TDM) | X | |
| Protección contra golpes | No determinado | |
| Espesor | 0,5 mm | |
| Material recubrimiento, Superficie de la palma de la mano | Silicona | |
| Material recubrimiento, Recubrimiento en las yemas de los dedos | Silicona | |
| Código EN 388 | 3121X | |
| Color | gris; negro | |
| Método de lavado | Lavado normal | |
| Secar | Secado general | |
| Tipo de producto | Guantes | |
| Talla del guante | 8 | |
| Forma ajustada | Ajustado/a | |
| Intervalo de aplicación | Precisión | |
| Modelo | Cinco dedos | |
| Reutilización | Reutilizable | |
| Unidad | Par | |
| AQL (nivel de calidad aceptado) | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | |
| Norma | EN 388 | |
| Material de base | Spandex | |
| Recubrimiento | Recubrimiento en las yemas de los dedos; Superficie de la palma de la mano | |
| Forrado | no | |
| Características | Articulación del pulgar reforzada; Exento de DMF; Ideal para pantalla táctil; exento de látex | |
| Categoría de protección | II | |
| Longitud total L | 240 mm | |
| Contenido | Par |
| Número de artículo | 094311 8 | |
| EAN / GTIN | 6942542967899 | |
| Número del fabricante | KX-01 / SZ.8 |