{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Temperatura, Lavado normal |
40 °C
|
|
| Serie |
KX
|
|
| Denominación del fabricante |
KX-01 DUSK
|
|
| Contenido pares |
1 par
|
|
| Versión, EN 388 |
EN388:2016
|
|
| Resistencia a la abrasión |
3
|
|
| Resistencia al corte (prueba Coupe) |
1
|
|
| Resistencia al desgarre progresivo |
2
|
|
| Resistencia a la perforación |
1
|
|
| Resistencia al corte (TDM) |
X
|
|
| Protección contra golpes |
No determinado
|
|
| Espesor |
0,5 mm
|
|
| Material recubrimiento, Superficie de la palma de la mano |
Silicona
|
|
| Material recubrimiento, Recubrimiento en las yemas de los dedos |
Silicona
|
|
| Código EN 388 |
3121X
|
|
| Color |
gris; negro
|
|
| Método de lavado |
Lavado normal
|
|
| Secar |
Secado general
|
|
| Tipo de producto |
Guantes
|
|
| Talla del guante |
10
|
|
| Forma ajustada |
Ajustado/a
|
|
| Intervalo de aplicación |
Precisión
|
|
| Modelo |
Cinco dedos
|
|
| Reutilización |
Reutilizable
|
|
| Unidad |
Par
|
|
| AQL (nivel de calidad aceptado) |
G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
|
|
| Norma |
EN 388
|
|
| Material de base |
Spandex
|
|
| Recubrimiento |
Recubrimiento en las yemas de los dedos; Superficie de la palma de la mano
|
|
| Forrado |
no
|
|
| Características |
Articulación del pulgar reforzada; Exento de DMF; Ideal para pantalla táctil; exento de látex
|
|
| Categoría de protección |
II
|
|
| Longitud total L |
240 mm
|
|
| Contenido |
Par
|
| Número de artículo | 094311 10 | |
| EAN / GTIN | 6942542967912 | |
| Número del fabricante | KX-01 / SZ.10 |