• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Pár rukavic KX-01 DUSK, Velikost rukavice: 10

Artiklové číslo: 094311 10
Sleva
552,00 CZK
Cena za 1 pár
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    119,00 CZK 552,00 CZK / 1 pár
  • od 12 páry
    99,00 CZK 460,00 CZK / 1 pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
531 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Teplota, Běžné praní 40 °C
Řada KX
Označení výrobce KX-01 DUSK
Obsah pár 1 paar
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 3
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) 1
Odolnost proti dalšímu trhání 2
Odolnost proti prořezu 1
Odolnost proti řezu (TDM) X
Ochrana před nárazy Neurčeno
Tloušťka 0,5 mm
Materiál povlakování, Vnitřní plocha dlaní Silikon
Materiál povlakování, Povlak v oblasti konečků prstů Silikon
EN 388 Code 3121X
Barva Šedá; Černá
Proces mytí Běžné praní
Sušit Sušení obecně
Druh produktu Rukavice
Velikost rukavic 10
Střih Přiléhavý
Rozsah použití Přesnost
Provedení Pět prstů
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
AQL (akceptovaná úroveň kvality) G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Norma EN 388
Nosný materiál Spandex
Povlak Povlak v oblasti konečků prstů; Vnitřní plocha dlaní
S podšívkou ne
Vlastnosti Bez DMF; Bezlatexové; Vhodné pro dotykový displej; Zesílení v ohybu palce
Kategorie ochrany II
Celková délka L 240 mm
Obsah Pár

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094311 10
EAN / GTIN 6942542967912
Číslo výrobce KX-01 / SZ.10

Popis

Provedení:

Extrémně přiléhavé a lehké ochranné rukavice s profilovým povlakem Hex Grip ze silikonu na dlaňové části a špičkách prstů. Velmi vysoký komfort a dobrý pocit při nošení pro mnohostranné možnosti použití v oblasti jemné mechaniky.
  • Velmi tenký (0,5 mm), ručně šitý nosný materiál s vysokou trvanlivostí.
  • Velmi dobrý úchop díky silikonovému povlaku Hex Grip.
  • Hřbet ruky ze zesílené Lycry pro ještě větší volnost pohybu.
  • Vhodné pro dotykové displeje.

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.