Botas de soldador negro/naranja Botas de soldador FW07 Compositelite, S3L, Número de zapato UE: 41

Número de artículo: 092432 41
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
20 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Clase de protección: S3L
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Composite
  • Seguridad antiperforación: Textil
  • Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela): Más de 200

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Compositelite
Sexo Caballero; Unisex
Clase de protección S3L
Material cubierta protectora dedos del pie Composite
Seguridad antiperforación Textil
Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela) Más de 200 °C
Número de zapato UE 41
Color negro/naranja
Tipo de producto Botas de seguridad

Identificación y clasificación

Número de artículo 092432 41
EAN / GTIN 5036108183975
Número del fabricante FW07BKR41
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Ejecución:

Botas de soldador FW07, con solapa protectora hecha de cuero para proteger contra las chispas que saltan.
  • Costuras ignífugas.
  • Puntera y entresuela sin metal.
  • Suela de PU/goma, resistente al calor hasta 300 °C.
  • Caña acolchada y plantilla de absorción de energía para una mayor comodidad.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S3L HRO SR FO