Botas de soldador negro/naranja Botas de soldador FW07 Compositelite, S3L, Número de zapato UE: 39

Número de artículo: 092432 39
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Compositelite
Denominación del fabricante FW07
Zona de protección ESD (EPA) no
Color Color naranja; negro
Tamaño UE 39
Sexo Caballero; Unisex
Norma EN ISO 20344; EN ISO 20345
Material de cubierta Cuero liso
Material suela Goma; Poliuretano (PU)
Antideslizante
Cubierta protectora para los dedos
Material cubierta protectora dedos del pie Composite
Suela resistente a la perforación
Material seguridad antiperforación Textil
Zona del talón cerrada
Nivel de protección S3L
Características zapato Suela sin metal
Ejecución del mango Altura elevada
Tipo de producto Botas

Identificación y clasificación

Número de artículo 092432 39
EAN / GTIN 5036108183951
Número del fabricante FW07BKR39
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Ejecución:

Botas de soldador FW07, con solapa protectora hecha de cuero para proteger contra las chispas que saltan.
  • Costuras ignífugas.
  • Puntera y entresuela sin metal.
  • Suela de PU/goma, resistente al calor hasta 300 °C.
  • Caña acolchada y plantilla de absorción de energía para una mayor comodidad.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S3L HRO SR FO