• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Svářečská vysoká obuv černá/oranžová Svářečská vysoká obuv FW07 Compositelite S3L, Velikost obuvi EU: 41

Artiklové číslo: 092432 41
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

rozmiar butów wg UE Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Seria Compositelite
Oznaczenie producenta FW07
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Pomarańczowy; czarny
Rozmiar UE 41
Rodzaj Unisex; męska
Norma EN ISO 20344; EN ISO 20345
Materiał wierzchni Skóra gładka
Materiał podeszwy Poliuretan (PU); guma
Właściwości przeciwpoślizgowe ano
Nakładka chroniąca palce tak
Materiał nakładki chroniącej palce Composite
Podeszwa zabezpieczona przed przebiciem tak
Odporność materiału na przebicie Tekstylne
Zamknięty obszar pięty ano
Klasa ochrony S3L
Właściwość obuwia Podeszwa bez metalu
Wykonanie chwytu Wysoko
Rodzaj produktu Buty

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 092432 41
EAN / GTIN 5036108183975
Číslo výrobce FW07BKR41
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Execuţie:

Ghete sudor FW07, cu clapetă protecție din piele pentru a proteja împotriva scânteilor.
  • Cusături ignifuge.
  • Bombeu protector și talpă intermediară fără metal.
  • Talpă PU/cauciuc, rezistentă la căldură până la 300 °C..
  • Ax căptușit și suport pentru picioare care absoarbe energia pentru un plus de confort.

Standard:

EN ISO 20345:2022 S3L HRO SR FO