{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, azul | Azul noche | |
| Color, naranja | Naranja puro | |
| Porcentaje de tejido, Poliéster | 65 % | |
| Porcentaje de tejido, Algodón | 35 % | |
| Temperatura, Lavado a máquina | 70 °C | |
| Sello de calidad y comprobación | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Color | azul; Color naranja | |
| Composición del tejido | Algodón; Poliéster | |
| Densidad tejido | 240 g/m2 | |
| Método de lavado | Lavado a máquina | |
| Tipo de aplicación | Protección con alta visibilidad | |
| Tira de cierre oculta, Cremallera | sí | |
| Talla internacional, Unisex | M | |
| Tipo de producto | Chaqueta | |
| Tipo de bolsillo | Bolsillo interior | |
| Cierre | Cierre por adherencia; Cremallera | |
| Capucha | no | |
| Características | Banda protectora contra la intemperie; Espalda alargada; Puños ajustables; repelente al agua | |
| Sexo | Unisex | |
| Norma | EN ISO 20471 |
| Número de artículo | 091751 M | |
| EAN / GTIN | 7330509403365 | |
| Número del fabricante | 406418115389M | |
| Fabricante/responsable | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |