Chaqueta de señalización, naranja / azul marino, Tamaño unisex: XL

Número de artículo: 091751 XL
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, azul Azul noche
Color, naranja Naranja puro
Porcentaje de tejido, Poliéster 65 %
Porcentaje de tejido, Algodón 35 %
Temperatura, Lavado a máquina 70 °C
Sello de calidad y comprobación Oeko-Tex® Standard 100
Color azul; Color naranja
Composición del tejido Algodón; Poliéster
Densidad tejido 240 g/m2
Método de lavado Lavado a máquina
Tipo de aplicación Protección con alta visibilidad
Tira de cierre oculta, Cremallera
Talla internacional, Unisex XL
Tipo de producto Chaqueta
Tipo de bolsillo Bolsillo interior
Cierre Cierre por adherencia; Cremallera
Capucha no
Características Banda protectora contra la intemperie; Espalda alargada; Puños ajustables; repelente al agua
Sexo Unisex
Norma EN ISO 20471

Identificación y clasificación

Número de artículo 091751 XL
EAN / GTIN 7330509403389
Número del fabricante 406418115389XL
Fabricante/responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Descripción

Ejecución:

Chaqueta de señalización de material superior resistente pero ligero, equipamiento hidrófugo, solo 240 g/m2 (Light Weight). Con bolsillo para identificación.
  • Frontal más corto para una libertad de movimiento máxima.
  • Parte dorsal prolongada para una mejor protección del dorso inferior.
  • Puños ajustables con cierre por adherencia.
  • Cierre de cremallera oculto en la parte delantera.
  • Con estabilidad cromática y dimensional.
  • Tela oscura para zonas con peligro elevado de ensuciamiento.

Norma:

Certificado según EN ISO 20471, clase 3

Nota:

Protección reflectante Blakläder categoría B para certificación combinada.