{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Spalvų tonai, mėlyna | Nakties mėlyna | |
| Spalvų tonai, oranžinės spalvos | Gryna oranžinė | |
| Audinio dalis, medvilnė | 35 % | |
| Audinio dalis, poliesteris | 65 % | |
| Temperatūra, skalbimas skalbimo mašinoje | 70 °C | |
| Kokybės ir bandymo ženklas | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Spalva | mėlyna; oranžinės spalvos | |
| Audinio sudėtis | medvilnė; poliesteris | |
| Audinio tankis | 240 g/m2 | |
| Skalbimo procedūra | skalbimas skalbimo mašinoje | |
| Taikymo būdas | įspėjamosios spalvos | |
| Užsegimo juosta paslėpta, užtrauktukas | taip | |
| Tarptautiniai dydžiai, Unisex | M | |
| Produkto rūšis | striukė | |
| Kišenės tipas | Vidinė kišenė | |
| Užsegimas | su lipukais; užtrauktukas | |
| Gobtuvas | ne | |
| Savybės | atsparus vandeniui; prailginta nugara; reguliuojami rankogaliai; sandari juostelė | |
| Lytis | Unisex | |
| Standartas | EN ISO 20471 |
| Produkto numeris | 091751 M | |
| EAN / GTIN | 7330509403365 | |
| Gamintojo numeris | 406418115389M | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Germany, www.blaklader.de |