• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Chaqueta de señalización L

Número de artículo: 091751 L
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
7 piezas en stock
  • Composición del tejido: 65 % poliéster; 35 % algodón
  • Gramaje / densidad tejido del material: 240
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavar: 70 °C colada de color
  • Norma: EN ISO 20471

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Ropa de alta visibilidad Blakläder
Sexo Unisex
Composición del tejido 65 % poliéster; 35 % algodón
Gramaje / densidad tejido del material 240 g/m2
Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100
Lavar 70 °C colada de color
Color naranja / azul marino
Tamaño unisex L
Norma EN ISO 20471
Tipo de producto Chaqueta de señalización

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 091751 L
EAN / GTIN 7330509403358
Número del fabricante 406418115389L

Descripción

Ejecución:

Chaqueta de señalización de material superior resistente pero ligero, equipamiento hidrófugo, solo 240 g/m2 (Light Weight). Con bolsillo para identificación.
  • Frontal más corto para una libertad de movimiento máxima.
  • Parte dorsal prolongada para una mejor protección del dorso inferior.
  • Puños ajustables con cierre por adherencia.
  • Cierre de cremallera oculto en la parte delantera.
  • Con estabilidad cromática y dimensional.
  • Tela oscura para zonas con peligro elevado de ensuciamiento.

Norma:

Certificado según EN ISO 20471, clase 3

Nota:

Protección reflectante Blakläder categoría B para certificación combinada.

Descargas y documentos

De la misma serie "Ropa de alta visibilidad Blakläder" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
    Tamaño unisex precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra