Polo ESD de señora CONDUCTEX® Cotton Knit, Gris plateado, Tamaño: 3XL

Número de artículo: 091636 3XL
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, gris Gris plata
Porcentaje de tejido, Algodón 95 %
Porcentaje de tejido, Carbono 5 %
Serie CONDUCTEX®
Denominación del fabricante ESD Damen Polo-Shirt CONDUCTEX® Cotton Knit
Zona de protección ESD (EPA)
Color gris
Composición del tejido Algodón; Carbono
Densidad tejido 160 g/m2
Tipo de producto Polo
Talla internacional 3XL
Tipo de aplicación Active
Forma ajustada Ajustado/a
Número bolsillos 1 ud.
Sexo Señora
Longitud de manga Manga corta
Características antiestático
Norma EN 61340-5-1

Identificación y clasificación

Número de artículo 091636 3XL
EAN / GTIN 4050274472276
Número del fabricante 08011 86013 001 50-3XL
Fabricante/responsable HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Descripción

Ejecución:

Aplicación: Fabricación de electrónica. Para la protección de productos contra descarga electrostática.
Resistencia de superficie: de 106 a 107 Ω.
Polo ESD de material CONDUCTEX ® Cotton Knit, punto. Capacidad de derivación fiable y acabado de alta calidad. Forma ajustada muy buena con cuello polo conductor.
  • Bolsillo superior con cierre de botón.
  • Emblema bordado ESD en la manga izquierda.

Polo de señora con corte entallado.

Norma:

EN 61340-5-1.

Descargas y documentos

De la misma serie "CONDUCTEX®" Ver todos