Chaqueta sudadera ESD CONDUCTEX® Pro Knit, negro, Tamaño: XL

Número de artículo: 091629 XL
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Porcentaje de tejido, Algodón 33 %
Porcentaje de tejido, Poliéster 60 %
Porcentaje de tejido, Carbono 7 %
Temperatura, Lavado normal 40 °C
Serie CONDUCTEX®
Sello de calidad y comprobación Oeko-Tex® Standard 100
Zona de protección ESD (EPA) sí
Color negro
Composición del tejido Algodón; Carbono; Poliéster
Densidad tejido 306 g/m2
Método de lavado Lavado normal
Talla internacional, Unisex XL
Tipo de producto Chaqueta
Cierre Cremallera
Características Puños
Sexo Unisex
Norma EN 61340-5-1

Identificación y clasificación

Número de artículo 091629 XL
EAN / GTIN 4063479505946
Número del fabricante 08016 86106 300 46-XL
Fabricante/responsable HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Descripción

Ejecución:

Aplicación: Industria del automóvil y automoción, fabricación de productos electrónicos, construcción aeronáutica, mecatrónica.

Para la protección de productos contra descarga electrostática.
Chaqueta de sudadera ESD de material reforzado CONDUCTEX® Pro Knit con una elevada comodidad de uso. Forma ajustada y libertad de movimiento excelentes.
  • Cuello de sudadera conductivo cómodo.
  • Parte frontal con cremallera.
  • Dos bolsillos de parche.
  • Con puños.
  • Emblema bordado ESD en la manga derecha.

Norma:

EN 61340-5-1.