Pantalón multinorma WX3™, negro / antracita, Tamaño en pulgada: 41

Número de artículo: 091449 41
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

PORTWEST® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa PORTWEST®

Talla de hombre de pantalones
Tamaño del pedido DE Tamaño en pulgadas Medida cintura cm Medida interior pierna cm Altura en cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Talla de hombre de camisetas
Talla INT Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Talla de mujer de pantalones
Tamaño del pedido DE Tamaño en pulgadas Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm Altura en cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Talla de mujer de camisetas
Talla INT Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño en pulgada Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, gris Gris antracita
Color, negro Negro intenso
Porcentaje de tejido, Algodón 39 %
Porcentaje de tejido, Modacrílico 60 %
Porcentaje de tejido, Fibra de carbono 1 %
Temperatura, Lavado normal 60 °C
Serie WX3
Denominación del fabricante Multinorm-Bundhose WX3™
Tipo de aplicación Protección de inflamación; Protección contra el calor; Protección para soldadores; Protección UV
Talla internacional, Caballero 2XL
Tamaño EE. UU. 41
Clase, EN ISO 11611 1
Zona de protección ESD (EPA) sí
Color gris; negro
Composición del tejido Algodón; Fibra de carbono; Modacrílico
Densidad tejido 280 g/m2
Método de lavado Lavado normal
Secar Secado en secadora general
Plancha Moderadamente caliente (<150°)
Blanquear No blanquear
Limpieza química No limpiar mediante procedimientos químicos
Tipo de producto Pantalón
Sexo Caballero
Cierre Cremallera; Goma
Características Reflectante; Zona de la rodilla reforzada; antiestático; repelente al agua; transpirable
Norma EN 61482-1-2; EN ISO 1149; EN ISO 11611; EN ISO 11612; EN ISO 13034
Categoría de protección III

Identificación y clasificación

Número de artículo 091449 41
EAN / GTIN 5036108368341
Número del fabricante FR402BKR41
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Ejecución:

La colección Portwest WX3™ está confeccionada con el tejido inherente Modaflame™ de 280 g y combina ropa de protección resistente con comodidad y estética. La propiedad inherente asegura que las propiedades ignífugas permanezcan intactas. Las inserciones elásticas ofrecen una excelente flexibilidad en zonas sometidas a altos niveles de movimiento, lo que facilita el trabajo diario. Las sofisticadas soluciones de diseño para el dobladillo, los cierres y los bolsillos garantizan un ajuste y una seguridad inigualables.
Los pantalones inherentes son muy cómodos de llevar gracias a los elásticos laterales en la cintura y a las inserciones elásticas.
  • Bolsillo para la regla plegable y muchos bolsillos adicionales para tener suficiente espacio de almacenamiento.
  • Bolsillos para rodilleras con ajuste de altura para dos opciones de colocación.
  • Dobladillo ajustable para diferentes longitudes de pierna.

Norma:

  • EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
  • EN ISO 11611 clase 1 A1+A2
  • EN 1149-5
  • EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 Elim 6,4 Cal/cm²
  • EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 tipo PB 6
  • ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 8,4 Cal/cm² (HAF 75,8 %)