Pantalón peto Highline, azul violáceo / marino, Talla de confección DE: 68

Número de artículo: 091331 68
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de confección DE Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, azul
Azul cobalto; Azul noche
Porcentaje de tejido, Algodón
35 %
Porcentaje de tejido, Poliéster
65 %
Temperatura, Lavado a máquina
60 °C
Pieza descrita, Azul noche
Kontrastgewebe
Pieza descrita, Azul cobalto
Grundgewebe
Serie
Highline
Tirantes ajustables
sí
Posición
Delante; derecha; derecha
Número bolsillos, Delante
2 ud.
Número bolsillos, derecha
1 ud.; 2 ud.
Tipo de producto
Pantalón peto
Zona de protección ESD (EPA)
no
Größe DE
68
Color
azul; azul
Composición del tejido
Algodón; Poliéster
Densidad tejido
285 g/m2
Größe FR
64
Método de lavado
Lavado a máquina
Sexo
Caballero
Con bolsillos
sí; sí; sí
Cierre
Cierre por adherencia; Cremallera; Goma
Características
Zona de la rodilla reforzada
Personalización textil
sí
Norma
EN 14404

Identificación y clasificación

Número de artículo 091331 68
EAN / GTIN 4030913066424
Número del fabricante 2330068
Fabricante/responsable PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, www.planam.de

Descripción

Ejecución:

Colección nueva y moderna de gama alta confeccionada con mezcla de tejidos de alta calidad, resistente a los arañazos y al encogimiento, en tres colores. Color de contraste de tejido canvas muy resistente. Resistente al uso gracias a la costura triple en los puntos de carga. Muchos detalles útiles, como bolsillo para el móvil y para el metro, así como cintura graduable.
Pantalón de peto con cintura ajustable.
  • Pantalón de peto con solapa y cierra de Cierre por adherencia.
  • Hebillas de seguridad en los tirantes.

Descripción:

  • Dos bolsillos insertados delanteros.
  • Goma elástica en la cintura.
  • Cremallera en la bragueta.
  • Bolsillo para metro doble.
  • Bolsillo de muslo con solapa y cierre por adherencia.
  • Bolsillo para teléfono móvil.
  • Dos bolsillos de rodilla superpuestos con aplicaciones de color.
  • Certificado según EN 14404 junto con las rodilleras n.º 091802.

Nota:

Disponible en otros colores a petición.
Pantalón peto en combinación de colores pizarra / negro en n.° 091332.
Encontrará las tallas en la tabla de tallas.
Consulte la tabla de tallas o las especificaciones técnicas para conocer las tallas equivalentes de su país.