{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, azul | Azul cobalto; Azul noche | |
| Porcentaje de tejido, Algodón | 35 % | |
| Porcentaje de tejido, Poliéster | 65 % | |
| Temperatura, Lavado a máquina | 60 °C | |
| Pieza descrita, Azul noche | Kontrastgewebe | |
| Pieza descrita, Azul cobalto | Grundgewebe | |
| Serie | Highline | |
| Tirantes ajustables | sí | |
| Posición | Delante; derecha; derecha | |
| Número bolsillos, Delante | 2 ud. | |
| Número bolsillos, derecha | 1 ud.; 2 ud. | |
| Tipo de producto | Pantalón peto | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Größe DE | 110 | |
| Color | azul; azul | |
| Composición del tejido | Algodón; Poliéster | |
| Densidad tejido | 285 g/m2 | |
| Größe FR | 48L | |
| Größe IT | 48L | |
| Método de lavado | Lavado a máquina | |
| Größe ES | 48L | |
| Sexo | Caballero | |
| Con bolsillos | sí; sí; sí | |
| Cierre | Cierre por adherencia; Cremallera; Goma | |
| Características | Zona de la rodilla reforzada | |
| Personalización textil | sí | |
| Norma | EN 14404 |
| Número de artículo | 091331 110 | |
| EAN / GTIN | 4030913066493 | |
| Número del fabricante | 2330110 | |
| Fabricante/responsable | PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, www.planam.de |