Pantalón peto Highline, azul violáceo / marino, Talla de confección DE: 102

Número de artículo: 091331 102
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
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de confección DE Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, azul
Azul cobalto; Azul noche
Porcentaje de tejido, Algodón
35 %
Porcentaje de tejido, Poliéster
65 %
Temperatura, Lavado a máquina
60 °C
Pieza descrita, Azul noche
Kontrastfarbe / Canvas-Gewebe
Pieza descrita, Azul cobalto
Hauptstoff
Serie
Highline
Denominación del fabricante
Latzhose Highline
Tipo de aplicación
Active
Tirantes ajustables
sí
Posición
derecha; Delante; Delante
Número bolsillos, Delante
2 ud.; 2 ud.
Número bolsillos, derecha
2 ud.
Tipo de producto
Pantalón peto
Zona de protección ESD (EPA)
no
Größe DE
102
Color
azul; azul
Composición del tejido
Algodón; Poliéster
Densidad tejido
285 g/m2
Größe FR
44L
Größe IT
44L
Método de lavado
Lavado a máquina
Größe ES
44L
Sexo
Caballero
Con bolsillos
sí; sí
Cierre
Cierre por adherencia; Cremallera; Goma
Características
Zona de la rodilla reforzada
Personalización textil
sí
Norma
EN 14404

Identificación y clasificación

Número de artículo 091331 102
EAN / GTIN 4030913066479
Número del fabricante 2330102
Fabricante/responsable PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, www.planam.de

Descripción

Ejecución:

Colección nueva y moderna de gama alta confeccionada con mezcla de tejidos de alta calidad, resistente a los arañazos y al encogimiento, en tres colores. Color de contraste de tejido canvas muy resistente. Resistente al uso gracias a la costura triple en los puntos de carga. Muchos detalles útiles, como bolsillo para el móvil y para el metro, así como cintura graduable.
Pantalón de peto con cintura ajustable.
  • Pantalón de peto con solapa y cierra de Cierre por adherencia.
  • Hebillas de seguridad en los tirantes.

Descripción:

  • Dos bolsillos insertados delanteros.
  • Goma elástica en la cintura.
  • Cremallera en la bragueta.
  • Bolsillo para metro doble.
  • Bolsillo de muslo con solapa y cierre por adherencia.
  • Bolsillo para teléfono móvil.
  • Dos bolsillos de rodilla superpuestos con aplicaciones de color.
  • Certificado según EN 14404 junto con las rodilleras n.º 091802.

Nota:

Disponible en otros colores a petición.
Pantalón peto en combinación de colores pizarra / negro en n.° 091332.
Encontrará las tallas en la tabla de tallas.
Consulte la tabla de tallas o las especificaciones técnicas para conocer las tallas equivalentes de su país.