Pantalón peto Highline, azul violáceo / marino, Talla de confección DE: 24

Número de artículo: 091331 24
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de confección DE Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, azul Azul cobalto; Azul noche
Porcentaje de tejido, Algodón 35 %
Porcentaje de tejido, Poliéster 65 %
Temperatura, Lavado a máquina 60 °C
Serie Highline
Tipo de aplicación Protección UV
Tirantes ajustables sí
Posición Delante; derecha; derecha; Delante
Número bolsillos, Delante 2 ud.; 2 ud.
Número bolsillos, derecha 2 ud.; 1 ud.
Tipo de producto Pantalón peto
Größe DE 24
Color azul; azul
Composición del tejido Algodón; Poliéster
Densidad tejido 285 g/m2
Größe FR 44C
Größe IT 44C
Método de lavado Lavado a máquina
Größe ES 44C
Sexo Caballero
Con bolsillos sí; sí; sí; sí
Cierre Cierre por adherencia; Cremallera; Goma
Características Zona de la rodilla reforzada; antiestático
Personalización textil sí
Norma EN 14404

Identificación y clasificación

Número de artículo 091331 24
EAN / GTIN 4030913066219
Número del fabricante 2330024
Fabricante/responsable PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, www.planam.de

Descripción

Ejecución:

Colección nueva y moderna de gama alta confeccionada con mezcla de tejidos de alta calidad, resistente a los arañazos y al encogimiento, en tres colores. Color de contraste de tejido canvas muy resistente. Resistente al uso gracias a la costura triple en los puntos de carga. Muchos detalles útiles, como bolsillo para el móvil y para el metro, así como cintura graduable.
Pantalón de peto con cintura ajustable.
  • Pantalón de peto con solapa y cierra de Cierre por adherencia.
  • Hebillas de seguridad en los tirantes.

Descripción:

  • Dos bolsillos insertados delanteros.
  • Goma elástica en la cintura.
  • Cremallera en la bragueta.
  • Bolsillo para metro doble.
  • Bolsillo de muslo con solapa y cierre por adherencia.
  • Bolsillo para teléfono móvil.
  • Dos bolsillos de rodilla superpuestos con aplicaciones de color.
  • Certificado según EN 14404 junto con las rodilleras n.º 091802.

Nota:

Disponible en otros colores a petición.
Pantalón peto en combinación de colores pizarra / negro en n.° 091332.
Encontrará las tallas en la tabla de tallas.
Consulte la tabla de tallas o las especificaciones técnicas para conocer las tallas equivalentes de su país.