Pantalón Highline, pizarra / negro, Talla de confección DE: 59

Número de artículo: 091322 59
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de confección DE Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, gris
Gris pizarra
Color, negro
Negro intenso
Porcentaje de tejido, Algodón
35 %
Porcentaje de tejido, Poliéster
65 %
Temperatura, Lavado normal
60 °C
Serie
Highline
Denominación del fabricante
Bundhose Highline
Sello de calidad y comprobación
Oeko-Tex® Standard 100
Tipo de aplicación
Protección UV
Posición
Delante; izquierda; derecha; derecha; Delante
Número bolsillos, Delante
2 ud.; 3 ud.
Número bolsillos, derecha
1 ud.; 2 ud.
Número bolsillos, izquierda
1 ud.
Tipo de producto
Pantalón
Zona de protección ESD (EPA)
no
Größe DE
59
Color
gris; negro
Composición del tejido
Algodón; Poliéster
Densidad tejido
285 g/m2
Größe FR
55
Método de lavado
Lavado normal
Secar
Secado delicado en secadora
Plancha
Moderadamente caliente (<200°)
Blanquear
No blanquear
Limpieza química
Percloroetileno
Sexo
Caballero
Con bolsillos
sí; sí; sí; sí
Cierre
Cremallera; Goma
Características
Estándar UV; Resistente a los arañazos; antiestático; repelente al agua
Personalización textil
sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 091322 59
EAN / GTIN 4030913888316
Número del fabricante 2322059
Fabricante/responsable PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, www.planam.de

Descripción

Ejecución:

Colección nueva y moderna de gama alta confeccionada con mezcla de tejidos de alta calidad, resistente a los arañazos y al encogimiento, en tres colores. Color de contraste de tejido canvas muy resistente. Resistente al uso gracias a la costura triple en los puntos de carga. Muchos detalles útiles, como bolsillo para el móvil y para el metro, así como cintura graduable.
Pantalón.

Descripción:

  • Dos bolsillos insertados delanteros.
  • Goma elástica en la cintura.
  • Cremallera en la bragueta.
  • Bolsillo para metro doble.
  • Bolsillo de muslo con solapa y cierre por adherencia.
  • Bolsillo para el móvil.
  • Dos bolsillos de rodilla superpuestos con aplicaciones de color.

Nota:

Pantalón en combinación de colores azul violáceo / marino en n.° 091321.
Consulte la tabla de tallas o las especificaciones técnicas para conocer las tallas equivalentes de su país.