Juego de paños de limpieza resistentes al deshilachado Cubo dosificador, 4 unidades, Tipo: R

Número de artículo: 089180 R
Establecer precio 4 Unidad (0,27 € / 1 Abrisse)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
207 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Establecer precio 4 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Antigua denominación Tork Purotop
Servicios 4×200
Anchura 165 mm
Longitud 300 mm
adecuado para soporte/expendedor Cubo dispensador
Tipo de producto Pañuelos de papel para limpieza

Identificación y clasificación

Número de artículo 089180 R
EAN / GTIN 7322540741209
Número del fabricante 190492
Fabricante/responsable Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 MANNHEIM, Deutschland, www.essity.com

Descripción

Ejecución:

Se limpian las manchas y la suciedad de superficies, máquinas o herramientas con paños que se utilizan en seco o con agua, disolventes o productos de limpieza.
Los paños de limpieza Tork resistentes al deshilachado son robustos y flexibles. Ya que los paños van enrollados en un cubo, tiene la posibilidad de fabricar sus propios paños de limpieza húmedos con los productos químicos que necesite. El dispensador de un solo paño y la tapa con cierre fácil impiden que los paños de limpieza se sequen.
Benefíciese de las toallitas de limpieza no tejidas Tork exelCLEAN® para una máxima eficiencia en su entorno de trabajo.
Disponible en envase pequeño (089134 R) para la extracción de una sola toalla, en rollo grande (089135 R) o en cubo dispensador (089180 R).
Amplio surtido de paños especiales para fregar y limpiar. Cada paño está diseñado para una tarea específica. Con el dispensador de higiene adecuado se consigue un sistema eficiente.