Imán cilíndrico con placa protectora, AlNiCo, ⌀: 17mm

Número de artículo: 085940 17
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
856 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Fuerza de sujeción nominal 26,5 N
17 mm
Altura 16 mm
Material núcleo del imán AlNiCo
Material superficie Acero
Roscas de fijación en la cabeza del imán M6 mm
resistencia máxima a altas temperaturas 220 °C
Tipo de producto Imán cilíndrico

Identificación y clasificación

Número de artículo 085940 17
EAN / GTIN 4045197372734
Número del fabricante 085940 17
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Sin perjuicios para el imán en el mecanizado de la envoltura de acero.
  • Fuerza magnética dirigida hacia abajo por incorporación en anillo de aluminio.
  • Rosca de fijación en la superficie del imán.
  • Material de imán resistente a temperaturas hasta máx. 220 °C.

Aplicación:

Instalación en dispositivos, para la sujeción o elevación.