Imán de agarre plano con rosca interior, Neodimio, ⌀: 6mm

Número de artículo: 085924 6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
194 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Fuerza de sujeción nominal 5 N
6 mm
Altura 4,5 mm
Altura con rosca 11,5 mm
Material núcleo del imán Neodimio
Material superficie galvanizado
Rosca M3 mm
Casquillo roscado
resistencia máxima a altas temperaturas 80 °C
Peso 2,7 g
Tipo de producto Imán de amarre plano

Identificación y clasificación

Número de artículo 085924 6
EAN / GTIN 2050001737717
Número del fabricante E770

Descripción

Ejecución:

  • Resistente a temperaturas de máx. 80 °C.
  • Superficie galvanizado, núcleo del imán de neodimio.

Sistema magnético plano apantallado con fuerza de retención de 3 a 6 veces superior al prensor amarre de ferrita dura.

Aplicación:

Para bloqueo, montaje, montaje a presión, por pegado y por vertido.

Nota:

Gancho roscado con rosca exterior en n.º 085921.

Descargas y documentos

Productos adecuados